Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Húzószegecs félgömbfejű stand ALU/ACÉL
HSZ-DF-ALU/ST-(-/A2K)-(1,0-3,0)-5X6

Cikksz. 09365 6
EAN 4024835470506

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Húzószegecs félgömbfejű

Cikksz. 09365 6

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Kiváló minőségű szegecskötés

  • Tiszta, biztonságos zárás

  • Megbízható, szegecstüske-reteszelés

  • Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás

  • Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő

  • A szegecstest nem törik el kis névleges befogási tartományoknál
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

5 x 6 mm

Min./max. befogási tartomány

1,0-3,0 mm

Fejátmérő (dk)

9,6 mm

Fejhossz (k1)

1,6 mm

Nyíró-szakítóterhelés

2100 N

Húzó-szakítóterhelés

2800 N

Persely anyaga

Alumínium, AlMg 2,5

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Horganyzott

Furatátmérő

5,1 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

2,6 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez